Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalsteckregal, Stahlblechböden, HxBxT 2522 x 1025 x 600 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalsteckregal
Universalsteckregal
Universalsteckregal
Universalsteckregal
Universalsteckregal
Artikel-Nr.:
     103-570978
Hersteller:
     Trestles a.s.
Herst.-Nr.:
     RTCLG-LLe 6010/7-2500p
EAN/GTIN:
     4061753240408
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Universalsteckregal, Stahlblechböden, HxBxT 2522 x 1025 x 600 mm, Anbauregal.

Optimales Preis-Leistungsverhältnis. Schnelle und einfache Steckmontage. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Sehr gute Raumausnutzung durch drei verschiedene Fachbodentiefen und vier Regalhöhen. Ideal für Lager, Büro, Archiv, Werkstatt. Fachboden-Verstellraster 75 mm.

Die Regalständer sind mit verzinkten Fußplatten (98 x 51 mm) ausgestattet, die die angegebenen Regalhöhen um jeweils 1 mm erhöhen. Schrauben und Dübel für die Fußplatten bauseits. Bitte auch unsere Aufbau- und Montageanleitung beachten.

Außenbreite Grundregal 1050 mm. Außenbreite Anbauregal 1025 mm. Innenbreite Außenbreite - 100 mm. Gesamthöhe Regalhöhe + 1 mm Fußplatte. Fachlast 450 kg. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Bodenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Bodentiefe:
600 mm
Fachlast:
450 kg
Regalhöhe:
2522 mm
Gesamtbreite:
1025 mm
Ständerfarbe:
blaugrau RAL 7031
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal 7 böden, lagerregal metallplatte, steckregal ar, 570978 49, Aktenregal, Aktenregale, Allzweckregal, Allzweckregale, Archivregal, Archivregale, Büroregal, Büroregale, Industrieregal, Industrieregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale, Universalregal, Universalregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,47*
€ 393,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,98*
€ 386,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,87*
€ 369,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,41*
€ 364,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,94*
€ 321,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.