Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation TRAPEZ, 3 x 89 l, mit Aufsatz und Klemmring, antiksilber, 3 Einsätze gelb / silber / blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammelstation TRAPEZ
Wertstoffsammelstation TRAPEZ
Artikel-Nr.:
     103-569345
Herst.-Nr.:
     21343
EAN/GTIN:
     4030695123438
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation TRAPEZ, 3 x 89 l, mit Aufsatz und Klemmring, antiksilber, 3 Einsätze gelb / silber / blau.

Mit drei Wertstoffsammlern - je 89 Liter Inhalt. Abnehmbare Kopfteile zur einfachen Entleerung. Ausgerüstet mit einem Klemmring zum Einhängen von Kunststoffsäcken. Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen mit Kantenschutz im Bodenbereich.
Weitere Informationen:
Höhe:
933 mm
Breite:
1027 mm
Tiefe:
330 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
antik-silber
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Sammeleinheiten:
3-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer stahl silber, tret abfalleimer, tret-abfalleimer silber, VAR, 569345 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,66*
€ 816,25*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,92*
€ 816,25*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,29*
€ 887,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,22*
€ 898,05*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,37*
€ 901,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,25*
€ 971,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,49*
€ 950,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,30*
€ 891,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,82*
€ 848,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,92*
€ 781,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
8713631650446
ab € 381,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 188,03*
Ähnlich
Vepa Bins
31708420
ab € 1.022,18*
Ähnlich
Vepa Bins
31716340
ab € 581,12*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 817,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 138,05*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 710,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.