Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard MAULstandard, weiß, kunststoffbeschichtet, BxH 2000 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard MAULstandard, weiß
Whiteboard MAULstandard, weiß
Artikel-Nr.:
     103-568691
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6453484
EAN/GTIN:
     4002390051118
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Whiteboard MAULstandard, weiß, kunststoffbeschichtet, BxH 2000 x 1000 mm.

Tafeloberfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch. Magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Montage im Hoch- oder Querformat möglich.

Stabiler, umlaufender Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium mit grauen Kunststoffecken und einer Aluminium-Ablageschale.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards
Oberfläche:
beschichtet
Eigenschaft:
beschreibbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Tafelbreite:
2000 mm
Tafelhöhe:
1000 mm
Tafelfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 2x1m, magnet board, magnet-board 200 x 100 cm, MAUL, 568691 49, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 83,15*
€ 109,76*
2 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,57*
€ 123,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,43*
€ 130,84*
€ 2,95*
ab € 96,16*
€ 130,85*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,50*
€ 154,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.