Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Rad, Stahlblechgehäuse, Rad-Ø x Breite 125 x 50 mm, ab 2 Stk, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyamid-Rad, Stahlblechgehäuse
Polyamid-Rad, Stahlblechgehäuse
Artikel-Nr.:
     103-568402
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     THP5KWC125Z0Z0D0N
EAN/GTIN:
     4260565398233
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Polyamid-Rad, Stahlblechgehäuse, Rad-Ø x Breite 125 x 50 mm, ab 2 Stk, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Hohe Tragfähigkeit. Spurlos, geringer Anfahrwiderstand. Wetterbeständig, auch im Außenbereich einsetzbar. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C.

Verstärktes Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinkt. Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz. Doppelkugellager.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Kunststoff - Polyamid
Felgenmaterial:
Polyamid PA6
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
500 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrolle lenkrolle 500kg, schwerlastrollen 500kg, schwerlastrollen lenkrollen, 568402 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Polyamidrad, Polyamidräder, Polyamidrolle, Polyamidrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 37,24*
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 28,86*
€ 38,60*
1
Frei Haus
ab € 44,97*
€ 58,36*
5 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 50,81*
€ 65,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 74,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.