Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Reifen natur, auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 40 mm, ab 2 Stk, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Reifen natur, auf Alu-Felge
PU-Reifen natur, auf Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     103-568290
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     TPP37W0100AAU5D0N
EAN/GTIN:
     4260390225797
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
PU-Reifen natur, auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 40 mm, ab 2 Stk, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Geringer Rollwiderstand, bodenschonend, spurlos. Lange Lebensdauer bei hoher Belastung. Härte 95 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.

Gehäuse Stahlblech, galvanisch blau verzinkt. Schwenklager mit zweifachem Kugeldrehkranz. Verschraubte Radachse. Doppelkugellager.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Polyurethan (PU)
Felgenmaterial:
Aluminium
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
250 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: Kohäsiv Binde, Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle mit anschraubplatte, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, 568290 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Polyurethanrad, Polyurethanräder, Polyurethanrolle, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 23,89*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,04*
€ 25,15*
1
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 33,52*
5 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 31,53*
€ 41,42*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 47,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.