Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschalenstuhl SNIKE, durchgehende Schale aus PP, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffschalenstuhl SNIKE
Kunststoffschalenstuhl SNIKE
Artikel-Nr.:
     103-563543
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     10383814
EAN/GTIN:
     4016849679211
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Kunststoffschalenstuhl SNIKE, durchgehende Schale aus PP, rot.

Stapelbar bis fünf Stück. Sitzschale abwaschbar. Umweltfreundlich.

2K-Kunststoffschale aus Polypropylen mit Glasfaserkern. Außenseite Hochglanz, Innenseite fein genarbt. Stapelpuffer unter dem Sitz. Vierfuß-Spinnengestell aus verchromtem Stahl, Ø 18 mm / 2 mm, Gleiter für weiche Böden. Filzgleiter für harte Böden auf Anfrage. Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
rot
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Polypropylen (PP)
Gestellfarbe:
Chrom
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
505 mm
Sitztiefe:
515 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, interstuhl besucherstuhl stapelbar, stapelstuhl, stapelstuhl rot, interstuhl, 563543 49, Aufenthaltsraum, Aufenthaltsräume, Besucherstühle, Bistrostuhl, Bistrostühle, Kantinenstuhl, Kantinenstühle, Kunststoff-Stapelstuhl, Kunststoff-Stapelstühle, Pausenraumstuhl, Pausenraumstühle, Schalenstühle, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.