Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal, lackiert, für 60- / 200-l-Fässer, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassregal, lackiert
Fassregal, lackiert
Fassregal, lackiert
Artikel-Nr.:
     103-561448
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     19815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Fassregal, lackiert, für 60- / 200-l-Fässer, blau.

Zur liegenden Lagerung von 3 x 60- oder 2 x 200-Liter-Fässern. Erweiterbar auf 2 Lagerebenen übereinander (Stecksystem).

Stahl-Fassregal Zur liegenden Lagerung von 3 x 60-Liter- oder 2 x 200-Liter-Fässern. Durch einfaches Stecksystem erweiterbar auf max. 2 Lagerebenen übereinander. Lagerhöhe der Fässer 700 mm und 1500 mm. Fassauflagen individuell positionierbar und entnehmbar. Freistehend. Lackiert blau. Lagerung gewässergefährdender Medien etc. nur in Verbindung mit Auffangwannen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
3x60 l, 2x200 l
Gesamtbreite:
1370 mm
Gesamttiefe:
650 mm
Gesamthöhe:
850 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Lagerung:
liegend
Eigenschaft:
stapelbar
Weitere Suchbegriffe: fassregal 3x60l, abfüllstation fässer, PRESSOL, 561448 49, Abfülleinrichtung, Abfülleinrichtungen, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Chemikalienregal, Chemikalienregale, Fassbock, Fassböcke, Fasshandling, Fasslagerung, Fasslagerungen, Fassregale, Lagerstation, Lagerstationen, Regal, Regale, Stapelgestell, Stapelgestelle, Stapelregal, Stapelregale, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,71*
€ 630,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,04*
€ 623,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,08*
€ 598,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,49*
€ 578,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,98*
€ 536,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.