Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger, lebensmittelecht, medium, VE 15 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handfeger, lebensmittelecht
Handfeger, lebensmittelecht
Handfeger, lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     103-549187
Herst.-Nr.:
     45896
EAN/GTIN:
     5705020458965
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen
Handfeger, lebensmittelecht, medium, VE 15 Stk, gelb.

50 mm Borstenlänge. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Halal-konform. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung.

Entfernen Sie mit dem Handfeger Mehl und andere feine Partikel von Förderbändern, Oberflächen für die Lebensmittelverarbeitung, Tischen und Hilfsutensilien. Entfernen Sie mit dem Handfeger Mehl und andere feine Partikel von Förderbändern, Oberflächen für die Lebensmittelverarbeitung, Tischen und Hilfsutensilien.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
35 mm
Material:
Polyester, Polypropylen (PP), Edelstahl
Gewicht:
1.53 kg
Farbe:
gelb
Kehrbreite:
330 mm
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
medium
Borstenlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549187 49, Handkehrer, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 8,21867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 158,49*
€ 188,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 156,73*
€ 186,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,64*
€ 180,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,76*
€ 171,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,28*
€ 146,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.