Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbürste kurzer Stiel, weich, gesplisst, VE 10 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handbürste kurzer Stiel
Handbürste kurzer Stiel
Handbürste kurzer Stiel
Artikel-Nr.:
     103-549154
Herst.-Nr.:
     41943
EAN/GTIN:
     5705020419430
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen
Handbürste kurzer Stiel, weich, gesplisst, VE 10 Stk, blau.

Gespaltene Borsten. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung.

Die gespaltenen Borsten dieser Bürste sind bestens geeignet für das Reinigen sehr empfindlicher Oberflächen. Die abgewinkelten Borsten sind konzipiert, um Wasser und Chemikalien zu halten. Flexibles Arbeiten durch ergonomisches Design. Entweder am Griff oder am Körper anfassen.
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
70 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Farbe:
blau
Gewicht:
1.02 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
weich
Borstenlänge:
40 mm
Produkttyp:
Handbürsten
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549154 49, Bürste, Bürsten, Handbürste, Handbürsten, Hygiene, Hygieneartikel, Krümelbürste, Krümelbürsten, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Waschbürste, Waschbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,81*
€ 122,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,03*
€ 121,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,04*
€ 116,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,37*
€ 113,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,57*
€ 92,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.