Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifencreme Classic Cream, VE 12 Flaschen à 0,5 l, gelb, mit Zitrusduft.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Seifencreme Classic Cream
Seifencreme Classic Cream
Artikel-Nr.:
     103-548959
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C463000
EAN/GTIN:
     4049657005033
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Seifencreme Classic Cream, VE 12 Flaschen à 0,5 l, gelb, mit Zitrusduft.

Alkohol- und lösungsmittelfrei. Rückfettend.

Seifencreme für Seifencremespender. 12 versiegelte Flaschen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.5 Liter
Lieferumfang:
12 Flaschen mit 0,5 l
Ausführung:
Standard
Produkttyp:
Seifencremes
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, cws seifencreme zitrus 500 ml, handreiniger, handreiniger 500 ml, CWS, 548959 49, Corona, Flüssigseifen, Handpflege, Handseife, Handseifen, Hygiene, Hygieneartikel, Intensiv-Handreiniger, Krankenhaus, Labor, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Seife, Seifen, Seifencremes, Waschraumausstattung, Waschraumhygiene
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 53,88*
€ 69,29*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,37*
€ 89,30*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,29*
€ 82,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,93*
€ 79,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,37*
€ 77,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,18*
€ 76,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,88*
€ 64,12
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.