Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC SECURITY, für DIN A4, magnetisch, VE 10 Stk, Rahmen gelb / schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC SECURITY
DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC SECURITY
DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC SECURITY
DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC SECURITY
Artikel-Nr.:
     103-548850
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4945130
EAN/GTIN:
     4005546406572
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC SECURITY, für DIN A4, magnetisch, VE 10 Stk, Rahmen gelb / schwarz.

Zweifarbiger Rahmen entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben. Dokumente können schnell und einfach ausgetauscht und entfernt werden. Flexible Befestigung im Hoch- oder Querformat.

Farbiger Informationsrahmen mit magnetischer Rückseite für Informationen im DIN-A4-Format. Informationsträger können schnell und einfach ausgewechselt werden. Geeignet für alle magnethaftenden Oberflächen wie z.B. Whiteboards, Maschinen, Metalltüren, Metallschränke. Für Betriebsanweisungen, Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln, Verhalten im Gefahrenfall wie z.B. Unfällen, Störungen, Brandfall, Erste Hilfe etc.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung:
magnetisch
Rahmenfarbe:
gelb, schwarz
Material:
Hart-PVC
Gesamthöhe:
323 mm
Gesamtbreite:
236 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, durable a4 magnetrahmen 10stk, aushangtafel, durable hinweistafel, DURABLE, 548850 49, Aushängerahmen, Aushangfolie, Aushanghülle, Aushanghüllen, Aushangrahmen, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Folienrahmen, Gefahrkennzeichnung, Huckepacktaschen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Infotasche, Infotaschen, Infotaschen mit Magnethaftung, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, magnetisch, Magnetische Infotasche, Magnetische Infotaschen, Magnettasche, Magnettaschen, Rahmen mit Magnetverschluss, Schaufensterrahmen, Selbstklebende Magnetrahmen, Selbstklebender Magnetrahmen, Sicherheitskennzeichnung, Sichthülle, Sichthüllen, Wechselrahmen, Werberahmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,82*
€ 32,25*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,00*
€ 32,38*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,36*
€ 34,17*
16 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,01*
€ 38,44*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 56,59*
€ 74,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,81*
€ 89,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,71*
€ 80,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,63*
€ 69,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 56,59*
€ 67,34
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,659* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
4945131
ab € 23,80*
Ähnlich
Durable
4945132
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.