Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, grün/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, grün/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, grün/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DURA4945131
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4945131
EAN/GTIN:
     4005546406589
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Magnetisch haftender Info-Rahmen in A4. Zweifarbig für Sicherheits- und Gefahrenkennzeichen. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion • Anwendungsbereiche: Sicherheits- und Gefahrenkennzeichen in A4, z. B. Grün/Weiß: Erste-Hilfe, Fluchtwegepläne. Rot/Weiß: Brandschutzpläne. Gelb/Schwarz: betriebliche Sicherheit • Rahmenfarbe entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4945
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Aubergine / Dunkelrot
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® MAGNETIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, durable a4 magnetrahmen 10stk, aushangtafel, durable hinweistafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, sicherheitszeichen, gefahrenkennzeichnung, sicherheitskennzeichnung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,95*
€ 32,29*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,91*
€ 32,42*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,33*
€ 34,22*
2 Tage
1
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 25,19*
€ 34,22*
17 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,83*
€ 38,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
4945130
ab € 23,86*
Ähnlich
Durable
4945132
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.