Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Flügeltürenschrank mit Stollenfüßen, mit 4 Böden, HxBxT 1950 x 1000 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Flügeltürenschrank mit Stollenfüßen
Edelstahl-Flügeltürenschrank mit Stollenfüßen
Edelstahl-Flügeltürenschrank mit Stollenfüßen
Artikel-Nr.:
     103-548783
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5172480200
EAN/GTIN:
     4061753116734
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Edelstahl-Flügeltürenschrank mit Stollenfüßen, mit 4 Böden, HxBxT 1950 x 1000 x 500 mm.

Mit Stollenfüßen für leichtes Reinigen auch unter dem Schrank. Beständig gegen Kälte, Hitze, Feuchtigkeit und viele Chemikalien. Verschleiß- und korrosionsbeständig. Langlebig, wertbeständig und robust.

Schrank komplett aus Edelstahl 1.4301 (V2A) gefertigt. Abschließbar mit Zylinderschloss. Fachböden im 20-mm-Raster höhenverstellbar. Tragkraft pro Fachboden ca. 45 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Gehäusematerial:
Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt500mm, drehtür schrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, 548783 49, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.807,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.072,96*
€ 2.466,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.041,26*
€ 2.429,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.932,69*
€ 2.299,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.869,28*
€ 2.224,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.807,44*
€ 2.150,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 88,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.