Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbox CAVOLINE® BOX L, BxHxT 406 x 139 x 156 mm, VE 2 Stk, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbox CAVOLINE® BOX L
Kabelbox CAVOLINE® BOX L
Kabelbox CAVOLINE® BOX L
Artikel-Nr.:
     103-548644
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503010
EAN/GTIN:
     4005546994338
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbox CAVOLINE® BOX L, BxHxT 406 x 139 x 156 mm, VE 2 Stk, grau.

Elegante Kabelbox für die Aufnahme von Kabeln und einer 5-fach Steckdosenleiste. Beidseitige, gummierte Kabelauslassschlitze für einfaches Handling und ideale Luftzirkulation. Deckel mit praktischer runder Kabelöffnung für Handy-Ladekabel. Hochwertiger, flammhemmender Kunststoff. Große Gummifüße für rutschfesten Stand.

Einfaches und sicheres Kabelmanagement mit CAVOLINE®. Die Produktserie umfasst funktionale Helfer für eine übersichtliche Kabelorganisation und sorgt somit auch für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Optisch ansprechend und mit diversen Zusatznutzen versehen, überzeugt CAVOLINE® im Büro genauso wie im Home Office.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, flammhemmend
Farbe:
grau
Höhe:
139 mm
Breite:
406 mm
Tiefe:
156 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, durable kabelbox, kabelbox, DURABLE, 548644 49, Box, Boxen, Homeoffice, Home office, Kabelbehälter, Kabelbrücke, Kabelbrücken, Kabelführung, Kabelführungen, Kabelkanal, Kabelkanäle, Kabelsammler, Kabelschlange, Kabelschlangen, Kabelschutz, Kabelwurm, Zubehör, Zubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 23,89*
€ 32,08*
1
€ 6,78*
ab € 23,92*
€ 32,20*
2 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 24,71*
€ 33,12*
1
€ 4,50*
ab € 24,92*
€ 33,34*
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 37,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,3156
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,4239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,4961
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,2466
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 74,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503037
ab € 23,76*
Ähnlich
Durable
503537
ab € 20,15*
Ähnlich
Durable
503510
ab € 20,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.