Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne für 2 x 200-l-Fässer, Auffangvolumen 220 l, ohne PE-Rost, LxBxH 910 x 1310 x 380 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für 2 x 200-l-Fässer
PE-Auffangwanne für 2 x 200-l-Fässer
PE-Auffangwanne für 2 x 200-l-Fässer
Artikel-Nr.:
     103-546854
Hersteller:
     Jonesco (Preston) Ltd
Herst.-Nr.:
     SJ-2E-BLK/D
EAN/GTIN:
     5055644207600
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne für 2 x 200-l-Fässer, Auffangvolumen 220 l, ohne PE-Rost, LxBxH 910 x 1310 x 380 mm.

Wanne im Europalettenmaß - Paletten können direkt auf der Wanne ohne Rost abgestellt und gelagert werden. Wanne komplett aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen, Chemikalien etc. Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin (Z-40.22-380). Mit Stapler und Hubwagen 2-seitig unterfahrbar.

Robuste Konstruktion aus chemikalien- und UV-beständigem, langlebigem Polyethylen (MDPE). Platzsparend stapelbar. Auffangwanne ohne Rost - mit Fässern und Kleingebinden beladene Paletten im Europalettenmaß 1200 x 800 mm können direkt auf der Wanne abgestellt und gelagert werden. 2-seitig unterfahrbar (Gabeltaschen Längsseite je 220 mm, Abstand 170 mm).
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
2x200 l
Auffangvolumen:
220 Liter
Länge:
910 mm
Breite:
1310 mm
Höhe:
380 mm
Kapazität Paletten:
1 Euro
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne pe unterfahrbar, fasswanne, fasswanne gfk, 546854 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Palettenwanne, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,82*
€ 275,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,13*
€ 265,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jonesco (Preston) Ltd
SJ-2E-PLAT
ab € 114,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.