Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Lochplatte, für Wanne im Europalettenmaß, HxBxT 45 x 1215 x 815 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Lochplatte
PE-Lochplatte
PE-Lochplatte
Artikel-Nr.:
     103-546867
Hersteller:
     Jonesco (Preston) Ltd
Herst.-Nr.:
     SJ-2E-PLAT
EAN/GTIN:
     5055644207624
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
PE-Lochplatte, für Wanne im Europalettenmaß, HxBxT 45 x 1215 x 815 mm.

PE-Lochplatte als Wannenrost - als Ersatz und zum Nachrüsten der PE-Auffangwanne im Europalettenmaß. Robuste PE-Lochplatte mit Aussparungen für optimales Handling.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Breite:
1215 mm
Tiefe:
815 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, 546867 49, Lochplatten, Wannenrost, Wannenroste, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.