Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-546070 Herst.-Nr.: 2044-00|S10042 EAN/GTIN: 4051803597309 |
| |
|
| | |
| ACURADO Aufsatzschrank mit Schiebetüren, HxBxT 500 x 1200 x 400 mm, lichtgrau / rubinrot.
Leichtgängige Stahl-Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung.
Stahl-Schiebetürenschrank ACURADO als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Mit Kunststoffgleitern als praktischem Schrankschutz. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster. Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung. 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 ergonomische Bügelgriffe Ergo-Lock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt. Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 500 mm | Tiefe: | 400 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Material: | Stahl, einbrennlackiert | Produkttyp: | Aufsatzschränke mit Schiebetüren | Türart: | Schiebetür | Türfarbe: | rubinrot RAL 3003 | Anzahl Türen: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, C+P, 546070 49, Aktenschiebetürenschrank, Aktenschiebetürenschränke, Aktenschiebetürschrank, Aktenschiebetürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschiebetürenschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 317,62* | € 396,20* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 348,03* | € 419,25* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,56* | € 445,09* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,98* | € 475,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 562,02* | € 656,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|