| |
|
| Artikel-Nr.: 103-545841 Herst.-Nr.: 2040-200|S10023 EAN/GTIN: 4056211643310 |
| |
|
| | |
| ACURADO Schiebetürenschrank, 3 Fachböden, 2 Schließfächer, HxBxT 1950 x 1200 x 400 mm, schwarzgrau / lichtgrau.
Leichtgängige Stahl-Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung.
Stahl-Schiebetürenschrank ACURADO, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Mit Kunststoffgleitern als praktischem Schrank- und Fußbodenschutz. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster. Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung. 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 ergonomische Bügelgriffe Ergo-Lock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt. 3 Fachböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast 70 kg. 1 Schließfach mit Drehtüren und 2 einzeln abschließbare Fächer mit Zylinderschloss.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 1950 mm | Tiefe: | 400 mm | Korpusfarbe: | schwarzgrau RAL 7021 | Material: | Stahl | Produkttyp: | Schiebetürenschränke | Türart: | Schiebetür | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Anzahl Türen: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, C+P, 545841 49, Aktenschiebetürenschrank, Aktenschiebetürenschränke, Aktenschiebetürschrank, Aktenschiebetürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschiebetürenschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |