Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler/Ascher inklusive Inneneinsatz, Volumen 75 l, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler/Ascher inklusive Inneneinsatz
Abfallsammler/Ascher inklusive Inneneinsatz
Abfallsammler/Ascher inklusive Inneneinsatz
Artikel-Nr.:
     103-545605
Herst.-Nr.:
     21350
EAN/GTIN:
     4030695213504
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallsammler/Ascher inklusive Inneneinsatz, Volumen 75 l, silber.

Dach mit fester, perforierter Platte aus Stahlblech für Zigarettenstummel. Ascherschale aus Aluminium. Ascherschale und Dach abschließbar.

Diese Abfall-Ascher-Kombination ist gefertigt aus verzinkten Stahlteilen mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis. Weiterhin ist der Korpus mit einer feuerverzinkten Bodenronde zum Schutz des Gerätes ausgerüstet. Das Dach besteht aus einem festem Siebteil aus gelochtem Stahlblech, Gerätekorpus mit zwei Einwurföffnungen.

Lieferung inklusive Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech.

Leichte Montage. Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Höhe:
1110 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
silber
Volumen Abfallbehälter:
75 Liter
Durchmesser Abfallbehälter:
445 mm
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
antik-silber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 371,34*
€ 463,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,35*
€ 463,01*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,40*
€ 470,59*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 392,67*
€ 529,79*
€ 4,95*
ab € 431,67*
€ 531,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,59*
€ 560,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,38*
€ 551,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,63*
€ 518,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,36*
€ 494,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,40*
€ 452,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 163,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 149,13*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3550
ab € 66,73*
Ähnlich
Vepa Bins
31667765
ab € 419,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 182,49*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 77,76*
Ähnlich
Vepa Bins
31667796
ab € 393,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.