| |
|
| Artikel-Nr.: 103-545004 Herst.-Nr.: 081.40.302 EAN/GTIN: 4045012153906 |
| |
|
| | |
| Geländer für Treppenrampe, 2 Handläufe, für Länge 1505 mm, 2 Pfosten.
Zwei durchgehende Handläufe. Neigbar um bis zu 13°. Flexibel an rechter oder linker Seite montierbar.
Die Handläufe befinden sich in Höhe 719 mm und 919 mm. Bitte geben Sie bei Bestellung von einem einseitigen Geländer die Laufrichtung links oder rechts an. Die Laufrichtung bestimmt sich stehend vor der Rampe von unten nach oben betrachtet, links oder rechts. Für eine exakte und korrekte Bestellaufnahme kontaktieren Sie bitte den Verkauf.
Wichtig: Alle Geländer sind auftragsbezogene Maßanfertigungen, daher ist eine Rücknahme nicht möglich. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Ausführung: | 2 Pfosten | Länge: | 1505 mm | Produkttyp: | Verladeschienen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,31* | € 224,86* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,40* | € 243,64* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,31* | € 243,91* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,30* | € 247,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,46* | € 311,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|