Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppen-Stehleiter, mit Niveauausgleich, beidseitig begehbar, 8 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppen-Stehleiter
Treppen-Stehleiter
Artikel-Nr.:
     103-544950
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1061008
EAN/GTIN:
     4035209219171
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter
Treppen-Stehleiter, mit Niveauausgleich, beidseitig begehbar, 8 Sprossen.

Verstellbare Holmverlängerungen. Einfache Arretierung mittels Drehknöpfen. Robuste Aluminiumkonstruktion. Kunststoffummantelte Stahlgelenke.

Aluminiumleitern zeichnen sich durch eine hohe Robustheit und Langlebigkeit bei geringem Gewicht aus und finden Anwendung in allen Gewerken. Die Sprossen sind durch 4-fach-Verpressung und Bördelung am Holm angebracht. Durch ihre Dreiecksform erhöhen sie die Verdrehsicherheit im Holm und bieten durch ausgeprägt Riffelung eine erhöhte Trittsicherheit. Die höhenverstellbaren Holmverlängerungen haben auf der einen Seite einen Verstellbereich von 400 mm und auf der anderen Seite von 1020 mm. Die angegebene Arbeitshöhe bezieht sich auf nicht ausgezogene Holmverlängerung. Die Holmverlängerungen sind mittels Drehknöpfen, die innen am Leiterholm angebracht sind, schnell arretiert und leicht zu bedienen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sprossen-Stehleitern
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
8 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Sprossenmaterial:
Aluminium
Länge je Leiternteil:
2400 mm
Länge als Stehleiter:
2400 mm
Arbeitshöhe als Stehleiter:
3600 mm
Weitere Suchbegriffe: Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, sprossenstehleiter layher alu, alu-leiter, alu-leiter 8 stufig, Layher, 544950 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Ausziehleiter, Ausziehleitern, Auszugsleiter, Auszugsleitern, klappbare Leitern, Klappleiter, Klappleitern, Leiter, Leitern, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Profileiter, Profileitern, Schiebeleiter, Schiebeleitern, Stehleiter, Stehleitern, Steighilfe, Steighilfen, Teleskopleiter, Teleskopleitern, Vielzweckleiter, Vielzweckleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,86*
€ 541,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,98*
€ 531,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,21*
€ 525,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,65*
€ 505,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,42*
€ 456,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.