Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrumboard, XL-Set inkl. Zubehör, Tafel-BxH 1800 x 1200 mm, mobil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scrumboard
Scrumboard
Scrumboard
Artikel-Nr.:
     103-540373
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240699
EAN/GTIN:
     4013695059242
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Scrumboard, XL-Set inkl. Zubehör, Tafel-BxH 1800 x 1200 mm, mobil.

Diese Boardgröße ist geeignet für ein Team mit bis zu 9 Mitarbeitern. Visualisierung des gesamten Workflows in Form einzelner Arbeitsschritte. Individuell anpassbar an die speziellen Anforderungen des aktuellen Projekts. Durch den Einsatz magnethaftender und teilweise wiederverwendbarer Materialien wird Agilität im Planungsprozess optimal unterstützt. Die Darstellung von User Stories, Aufgaben (Tasks) im Workflow sowie deren Zuständigkeiten lässt alle Beteiligten jederzeit den Fortschritt der aktuellen Arbeitsprozesse (Iteration / Sprint) erkennen. Die räumliche Nähe und direkte Kommunikation der Teammitglieder am Scrum-Board fördert ein effektives miteinander Agieren sowie den Spaß an der Teamarbeit.

Das Scrumboard-Set unterstützt optimal die Selbstorganisation und die Planungsprozesse agiler Projekt-Teams bei Anwendung eines schrittweisen (iterativen) Vorgehensmodells nach Scrum. Das im Set enthaltene magnethaftende und beschreibbare Design-Whiteboard bildet die ideale Grundlage für die agile Planung nach Scrum. Im Set enthalten: 10 x magnetofix-Magnetrahmen TOPSIGN in Blau (A5 quer / A4 hoch) 3 x Zeichenband selbstklebend 2,4 mm, für individuelles Workflow-Design 250 x Static Notes (100 x 100 mm), zum Fixieren von User Stories und Tasks 250 x Static Notes (200 x 100 mm), zum Fixieren von User Stories + Tasks 4 x Board- und Flipchartmarker PRO+, farblich sortiert, zum Beschreiben der Tafel 1 x Tafelreiniger (250 ml), zum Reinigen der Tafel 1 x Tafellöscher PRO+, magnethaftend, zum Abwischen und Reinigen der Tafel Für die optimale Benutzung des Boards sind 4 - 6 Spalten, mit einer Mindestspaltenbreite von je 30 cm empfehlenswert. Ebenso empfehlen wir bis zu 9 Story-Bahnen, mit einer Bahnenhöhe von je 15 cm.
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Höhe:
1200 mm
Eigenschaft:
fahrbar
Tafelmaterial:
Stahlblech
Tafelfarbe:
weiß
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
silber
Gewicht:
22.8 kg
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Planungstafel, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, mobiles whiteboard, magnetoplan, 540373 49, Agile, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Leanmanagement, Magnettafel, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, mobil, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafeln, Planungstafeln, Projektmanagement, QS-Board, QS-Boards, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Taskboard, Taskboards, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 349,86*
€ 427,10*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 349,68*
€ 427,12*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,17*
€ 436,67*
Frei Haus
ab € 603,18*
€ 681,73*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,67*
€ 519,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,51*
€ 481,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 400,46*
€ 476,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,82*
€ 440,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,62*
€ 432,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,17*
€ 415,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1240498
ab € 119,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.