Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveaulift, ohne Neigung, Hubbereich 70 - 970 mm, Tragfähigkeit 750 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niveaulift
Niveaulift
Artikel-Nr.:
     103-539610
Hersteller:
     EDMOLIFT
Herst.-Nr.:
     613473
EAN/GTIN:
     7340092801561
Suchbegriffe:
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulikstapler
Niveaulift, ohne Neigung, Hubbereich 70 - 970 mm, Tragfähigkeit 750 kg.

Mit den Niveauliften von EdmoLift lassen sich Artikel mühelos auf eine Arbeitshöhe bis zu 970 mm heben. Der Niveaulift bietet auf drei Seiten Bein- und Fußfreiheit und sorgt so dank seiner ausgesprochen guten Zugänglichkeit für ein reibungsloses Arbeiten. Paletten, Gitterboxen oder Container werden mit dem Paletthubwagen oder Gabelstapler direkt auf den Niveaulift gestellt. Produkteigenschaften - Kundenspezifische Anpassungen - auf Wunsch liefern wir auf Ihren speziellen Bedarf zugeschnittene Gabeln - Gute Zugänglichkeit von drei Seiten - Entspricht EN 1570-1 - verfügt über die CE-Kennzeichnung - 24-V-DC-Steuerung und Bedienvorrichtungen mit Totmannschalter - Elektrosystem gemäß IP54 - Überlastschutz - Einstellbarer, hochsensibler Schutzrahmen auf allen Außenseiten der Gabel - Niveaulifte verfügen über elektrische Sicherheitsventile. TSL/TSE sind nicht mit Servicesperren versehen - Wartungsfreie Lager
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
750 kg
Hubbereich:
70 - 970 mm
Ausführung Plattform:
G-Form
Hubzeit:
13 sek
Leistung:
0.75 kW
Betriebsspannung:
400 V
Steuerspannung:
24 V
Antrieb:
Elektrohydraulik
Plattformfarbe:
signalorange RAL 2010
Plattformmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Heber, Palettenheber, Behälterheber, Elektrolifter, Hublift, Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, Palettenmagazin, behälterheber, Edmolift, 539610 49, Federhubtisch, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubneigegerät, Hubneigegeräte, Hubtisch, Hubtische, Neigegerät, Neigegeräte, Palettenpositionierer, Verladetisch, Verladetische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.059,41*
€ 5.176,93*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.047,81*
€ 5.177,44*
73 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.409,28*
€ 5.526,80*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.176,93*
€ 6.160,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.144,88*
€ 6.122,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.080,78*
€ 6.046,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.059,41*
€ 6.020,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.