Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbpalette, LxB 800 x 600 mm, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbpalette
Halbpalette
Halbpalette
Artikel-Nr.:
     103-538731
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K2009-6FS
EAN/GTIN:
     4250690701824
Suchbegriffe:
Display-Palette
Displaypalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Halbpalette, LxB 800 x 600 mm, ab 1 Stk.

Platzsparend nestbar. Geringes Eigengewicht.

Oberdeck geschlossen, anthrazit. Aus Recycling-Polyethylen (PE). Platzsparend in der Lagerhaltung und im Leertransport. Beste Langzeiteigenschaften und schnelle Amortisation. Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Material:
PE-Recyclat
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
140 mm
Farbe:
anthrazit
Traglast statisch:
2000 kg
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffpalette kiga, kunststoff halbpalette, kunststoffpalette 2000 kg, 538731 49, Displaypaletten, Halbformatpalette, Halbformatpaletten, Halbpalette, Halbpaletten, Industriepalette, Industriepaletten, Industriestapelpalette, Industriestapelpaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Leichte Stapelpalette, Leichte Stapelpaletten, Leichtpalette, Leichtpaletten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palette, Paletten, Recyclingpalette, Recyclingpaletten, Stapelpalette, Stapelpaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.