| |
|
| Artikel-Nr.: 103-538194 Herst.-Nr.: 538194 EAN/GTIN: 4052462061033 |
| |
|
| | |
| Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand, 1 x 60-l-Fass stehend, LxBxH 570 x 590 x 1775 mm, lichtblau.
Vorschriftsmäßiges Transportieren, Lagern und Abfüllen gefährdender Flüssigkeiten wie Öle, Schmierstoffe, Kraftstoffe etc. Praktische Lochplattenwand zum Befestigen von Werkzeug, Pumpen, Schläuchen etc. Bequemer Transport zwischen den Einsatzstellen - sicheres Abfüllen direkt an der Verbrauchsstelle. Stahl-Auffangwanne mit ÜHP-Zulassung, mit verzinktem, entnehmbarem Gitterrost und robusten Schiebegriffen.
Mobile Abfüllstation mit Lochplatte zur freien Positionierung von Werkzeughaltern. Fahrbare Auffangwanne aus dicht geschweißtem 3-mm-Stahlblech, farbig lackiert. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle feststellbar. Mit feuerververzinktem, entnehmbarem Gitterrost , Traglast 1000 kg/m². Robuste, verzinkte Schiebebügel zum einfachen Handling. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR . Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 x 10 mm) im fortlaufenden 38 mm Raster zum Befestigen von Werkzeughaltern und Zubehör wie Schlauch-/Kabelhalter, Pumpen, Ablagekästen etc. Benötigtes Werkzeug kann griffbereit mitgeführt und gelagert werden. Fahrbare Wanne kann einfach zur mobilen Abfüllstation ausgebaut werden. Lochplatten-Rastermaß passt zu unserem umfangreichen Werkzeughalter-Sortiment und Zubehör - bitte gleich mitbestellen. Für 1 x 60-Liter-Fass stehend. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm. Auffangvolumen 60 Liter. Weitere Informationen: | | Ausführung Gitterrost: | mit verzinktem Gitterrost | Kapazität Fässer: | 1x60 l | Auffangvolumen: | 60 Liter | Länge: | 570 mm | Breite: | 590 mm | Höhe: | 1775 mm | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, eurokraftbasic auffangwanne für 60 l, regal wanne, fasswanne verzinkt, eurokraft pro, 538194 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Fasstransporter, Fasstransportwagen, Fasstransportwägen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölauffangwanne, Ölauffangwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwannen, Schmiermittelhandling, Schmierstoff, Schmierstoffe, Schmierstoffhandling, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,84* | € 484,24* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,44* | € 484,26* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,75* | € 499,01* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,42* | € 508,89* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 581,13* | € 663,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|