Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, aufrollbar, für Kabel bis Ø 20 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbrücke, aufrollbar
Kabelbrücke, aufrollbar
Kabelbrücke, aufrollbar
Kabelbrücke, aufrollbar
Artikel-Nr.:
     103-526596
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.26.118
EAN/GTIN:
     4055381569857
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke, aufrollbar, für Kabel bis Ø 20 mm, schwarz.

Profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren. Platzsparend und zuschneidbar. Für Straßen und Baustellen.

Die Kabelbrücke zum Aufrollen ermöglicht problemloses Überfahren und schützt Kabel und kleinere Schläuche. Die Kabelbrücke wird ausgerollt und das Kabel oben durch die Öffnung gesteckt - fertig. Flexible, hochfeste Gummi-Mischung. Geringe Überfahrhöhe 30 mm. Hält LKW- und Staplerverkehr stand. Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit 5 bis 20 km/h.
Weitere Informationen:
Länge:
10000 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Oberfläche:
profiliert
Anzahl Kabelkanäle:
1 Stück
Durchmesser Kabelkanal:
20 mm
Für Richtgeschwindigkeit max.:
20 km/h
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schlauchbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, moravia kabelbrücke, 526596 49, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Industriekabelbrücke, Industriekabelbrücken, Kabelbrücken, Kabelführung, Kabelführungen, Kabelkanäle, Kabelschlange, Kabelschlangen, Kabelschutz, Kabelsicherung, Kabelsicherungen, Kabelwurm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 105,35*
€ 130,08*
6 Tage
75
Frei Haus
ab € 106,05*
€ 131,30*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,06*
€ 134,72*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,12*
€ 141,59*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,59*
€ 152,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.