Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Steckregal, verzinkt, Boden-BxT 2250 x 400 mm, Anbauregal, 5 Stahlböden, Höhe 3000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal, verzinkt
Großfach-Steckregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-523743
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA30422B
EAN/GTIN:
     4250623703185
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Großfach-Steckregal, verzinkt, Boden-BxT 2250 x 400 mm, Anbauregal, 5 Stahlböden, Höhe 3000 mm.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
3000 mm
Regalart:
Anbauregal
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamtbreite:
2270 mm
Feldlast:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, vom hofe steckregal anbau, schwerlastregal, schwerlastregal höhe3m, hofe, 523743 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,40*
€ 488,75*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 453,96*
€ 605,54*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 535,97*
€ 625,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,47*
€ 771,14*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,75*
€ 581,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,81*
€ 554,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 461,15*
€ 548,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,20*
€ 539,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,04*
€ 509,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,40*
€ 471,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30415B
ab € 309,90*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30420B
ab € 330,29*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30425B
ab € 417,49*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB04022
ab € 81,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.