Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Steckregal, verzinkt, Boden-BxT 2000 x 400 mm, Anbauregal, 5 Stahlböden, Höhe 3000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal, verzinkt
Großfach-Steckregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-523742
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA30420B
EAN/GTIN:
     4250623703161
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Großfach-Steckregal, verzinkt, Boden-BxT 2000 x 400 mm, Anbauregal, 5 Stahlböden, Höhe 3000 mm.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
3000 mm
Regalart:
Anbauregal
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamtbreite:
2020 mm
Feldlast:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schraub-anbauregal tiefe 400mm, schwerlastregal, schwerlastregal höhe3m, hofe, 523742 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,17*
€ 403,43*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 354,10*
€ 476,50*
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 482,77*
€ 568,86*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,43*
€ 669,44*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,43*
€ 480,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,65*
€ 466,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,73*
€ 461,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,05*
€ 448,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,93*
€ 437,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,17*
€ 391,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z434030
ab € 8,43*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30415B
ab € 309,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30422B
ab € 398,68*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30425B
ab € 415,85*
Zubehör
Hofe
Z513004
ab € 48,08*
Zubehör
Hofe
Z530040
ab € 27,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB04020
ab € 57,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.