Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Bodenwanne, 240 l Auffangvolumen, LxBxH 2150 x 1300 x 225 mm, ohne Gitterrost, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal-Bodenwanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Bodenwanne
Artikel-Nr.:
     103-523436
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523436
EAN/GTIN:
     4052462030954
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Bodenwanne, 240 l Auffangvolumen, LxBxH 2150 x 1300 x 225 mm, ohne Gitterrost, feuerverzinkt.

Umrüsten bestehender Regalsysteme zum gesetzeskonformen Gefahrstofflager. Bodenwannen werden unter Regalsysteme gestellt. Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung von Fässern, IBC / KTC und Kleingebinden auf Paletten etc. Stabile Wannenkonstruktion aus 3-mm-Blech. Zugelassen für entzündbare sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten. Unterfahrhöhe 100 mm zum einfachen Handling mit Hubgeräten. Ohne oder mit verzinktem Gitterrost, Tragkraft 1000 kg/m² (bei verteilter Last).

Werden unter Regalsysteme gestellt.

Weitere Größen und Farben bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Auffangvolumen:
240 Liter
Länge:
2150 mm
Breite:
1300 mm
Höhe:
225 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff-Palettenregal Gitterrost, Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl, palettenregal boden, eurokraft pro, 523436 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangbehälter, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Bodenwanne, Bodenwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasslagerung, Fasslagerungen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen, Wannenboden, Wannenböden
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,64*
€ 529,70*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,70*
€ 552,04*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,02*
€ 558,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,86*
€ 568,44*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,86*
€ 720,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,72*
€ 857,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,71*
€ 833,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 693,70*
€ 825,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,17*
€ 812,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,28*
€ 795,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,86*
€ 763,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 505,68*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 508,95*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 479,65*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 516,82*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 483,31*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 493,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.