| |
|
| Artikel-Nr.: 103-523078 Herst.-Nr.: 790250C8 EAN/GTIN: 4250633317730 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Flügeltürschrank, HxB 1950 x 600 mm, Tiefe 600 mm, lichtgrau/resedagrün.
Jeder Fachboden belastbar mit 110 kg. Ideal für mittelschwere Lagergüter. Inklusive vier verzinkter Fachböden.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Drehzylinderschloss mit werkzeuglos austauschbarem Wechselzylinder. Vier verzinkte Fachböden, im 35-mm-Raster höhenverstellbar. Mit Höhenausgleichschrauben (15 mm).
Ihr Vorteil Hohe Fachboden- und Gehäusetraglast - die wirtschaftliche Lösung, wenn Sie auch schwerere Teile aufbewahren müssen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 600 mm | Konstruktion: | geschweißt | Gehäusetraglast: | 700 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Schrank, Materialschrank, flügeltürschrank mauser höhe 1950 x breite 600 mm x tiefe 600 mm, drehtür schrank, drehtürenschrank lichtgrau, mauser, 523078 49, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schwerlastschrank, Schwerlastschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkstattschrank, Werkstattschränke |
| | |
| |