Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzfachboden für Lasten-Materialschrank, verzinkt, Traglast 110 kg, BxT 600 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzfachboden für Lasten-Materialschrank
Zusatzfachboden für Lasten-Materialschrank
Artikel-Nr.:
     103-523107
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     77903081
EAN/GTIN:
     4250633321034
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Zusatzfachboden für Lasten-Materialschrank, verzinkt, Traglast 110 kg, BxT 600 x 600 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Materialschrank, Materialschrank Fachboden, mauser fach-boden, fachboden stahl, fachboden, mauser, 523107 49, Fachböden, Schrankzubehör, Schrankzubehöre, Zubehör, Zubehöre, Zusatzboden, Zusatzböden, Zusatzfachböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.