| |
|
| Artikel-Nr.: 103-522965 Herst.-Nr.: 522965 EAN/GTIN: 4061753034595 |
| |
|
| | |
| Schiebetürschrank Höhe 1950 mm, mit Mitteltrennwand und 2 x 4 Fachböden, Breite 1500 mm, Tiefe 500 mm, Türen lichtblau RAL 5012.
Für Lager- und Stauraum in Betrieb, Büro, Lager und Archiv. Keine störenden Flügeltüren - ideal bei beengten Raumverhältnissen. Verzinkte, höhenverstellbare Fachböden - Tragkraft 75 kg. Drehzylinderschloss mit Wechselkern.
Solide Stahlblechkonstruktion. Leichtlaufende Schiebetüren mit formschönen Griffen und Drehzylinderschloss mit Wechselkern. Durch Gummipuffer geräuscharm anschlagend. Hochwertige Einbrennlackierung. Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Schrank-Nutztiefe = Tiefe abzüglich 56 mm. Fachböden Aus verzinktem Stahlblech. Tragkraft 75 kg. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 1500 mm | Tiefe: | 500 mm | Innentiefe: | 444 mm | Innenausstattung: | Mitteltrennwand und 2x4 Fachböden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, schiebetürenschrank hxbxt 1950x1500x500mm, schiebetür schrank, eurokraft schiebetürenschrank, eurokraft pro, 522965 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkstatt-Schiebetürschrank, Werkstatt-Schiebetürschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke |
| | |
| |