Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Stehleiter, beidseitig begehbar, 2 x 12 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Stehleiter
Sicherheits-Stehleiter
Sicherheits-Stehleiter
Sicherheits-Stehleiter
Sicherheits-Stehleiter
Artikel-Nr.:
     103-522165
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     192612
EAN/GTIN:
     8711563135314
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter
Sicherheits-Stehleiter, beidseitig begehbar, 2 x 12 Stufen.

Sicher und komfortabel in ansprechendem Design. Mit schwarzer Pulverbeschichtung. Massive Spreizsicherung. Rote Stufe kennzeichnet die maximale Standhöhe für sichere Nutzung. Platzsparend und zusammenklappbar. Rutschfeste Leiternfüße. Klappbar.

Holme aus verstärktem Aluminium-C-Profil mit großen Leiternfüßen. Geriffelte Stufen in doppeltem Vierkantprofil für besondere Stabilität. Stufentiefe 80 mm für bequemen, sicheren Stand. Festverschraubte Scharniere für den täglichen Einsatz in rauer Industrieumgebung. Mit klappbarem Sicherheitsbügel ab 2 x 4 Stufen. Schnelles und einfaches Auf- und Zuklappen. Mit Hilfe des Sicherheitsbügels kann die Leiter bis zur obersten Stufe sicher genutzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stufen-Stehleitern beidseitig
Arbeitshöhe:
4800 mm
Aufstieg:
beidseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufen inkl. Plattform:
2x12 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Stufenmaterial:
Aluminium-Profil
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter 2x12stufen, alu-leiter, stufen-stehleiter alu, Altrex, 522165 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumstufenleiter, Aluminium-Stufenleiter, Aluminiumstufenleitern, Aluminium-Stufenleitern, Alustufenleiter, Alu-Stufenleiter, Alustufenleitern, Alu-Stufenleitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, klappbare Leitern, Klappleiter, Klappleitern, Lagerleiter, Lagerleitern, Leiter, Leitern, Regalleiter, Regalleitern, Sicherheitsleiter, Sicherheitsleitern, Sicherheitsstehleiter, Sicherheitsstehleitern, Stehleiter, Stehleitern, Stufenleitern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,73*
€ 572,13*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 482,61*
€ 572,73*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,13*
€ 680,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,96*
€ 672,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,82*
€ 662,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,83*
€ 636,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,73*
€ 570,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.