| |
|
| Artikel-Nr.: 103-521943 Herst.-Nr.: SONATA 24/7 CR WK-17 EAN/GTIN: 4045513004257 |
| |
|
| | |
| Operator-Drehstuhl SONATA, mit Kopfstütze, Kopfstütze fest, Stoff.
Rücken ergonomisch geformt. Feste Ringarmlehnen mit Auflagen. Innovative Multiblock-Mechanik für optimale Dämpfung und Arretierung der Sitzneigung in fünf Positionen. Individuelle Körpergewichtseinstellung, belastbar bis 150 kg. Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit großen Rollen für Teppichböden.
Wahlweise als Bürodrehsessel mit Bezug aus Softleder oder als Leitstellenstuhl mit Stoffbezug aus 50% Polyamid, 30% Schurwolle, 20% Flachs. Geprüft nach Remodex BS5459-2. Standardmäßig Rollen für weiche Böden.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Stoff | Bezugsfarbe: | schwarz | Gestellfarbe: | Aluminium poliert | Gestellmaterial: | Aluminium, poliert | Sitzmechanik: | Wippmechanik mit Gegengewichteinstellung, Sitzneigungsverstellung | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 460 - 555 mm | Armlehnenausführung: | mit Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 735 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl 150 kg, ergonomischer bürostuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, 521943 49, Adipositas, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Gamer-Stuhl, Gamer-Stühle, Gaming-Stuhl, Gaming-Stühle, heavy duty, Leitstellenstuhl, Leitstellenstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, PC-Gaming-Stuhl, PC-Gaming-Stühle, Schreibtischstühle, schwer, Schwerlaststuhl, Schwerlaststühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Stuhl XL, Stuhl XXL |
| | |
| |