Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger, stapelbar, Rückenlehne gepolstert, Gestell verchromt, Polster schwarz, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Freischwinger, stapelbar
Freischwinger, stapelbar
Freischwinger, stapelbar
Freischwinger, stapelbar
Artikel-Nr.:
     103-521886
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     ISO SWING CR EF02 [2ER]
EAN/GTIN:
     5901747574654
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Freischwinger, stapelbar, Rückenlehne gepolstert, Gestell verchromt, Polster schwarz, VE 2 Stk.

Sitz und Rückenlehne gepolstert. Freischwingergestell mit Kippschutz. Bis zu vier Stühle stapelbar.

Praktisch überall einsetzbar. Stabiles Rundrohrgestell. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 470 x 475 x 415 mm. Rückenlehnenhöhe 340 mm. Verpackungseinheit je 2 bzw. 4 Stück. Mit gepolsterter Rückenlehne in Sitzfarbe.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
schwarz meliert
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Stoffpolster
Gestellfarbe:
Chrom
Gestellmaterial:
Rundstahlrohr
Gestellausführung:
Freischwinger
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, konferenzstuhl freischwinger schwarz leder, freischwinger, nowy styl freischwinger, 521886 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwingerstühle, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 79,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 196,42*
€ 233,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 194,95*
€ 231,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 185,97*
€ 221,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,04*
€ 216,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 158,69*
€ 188,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.