Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletthubwagen, BT-Lifter mit QuickLift-Hydraulikeinheit, Räder Polyurethan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletthubwagen
Paletthubwagen
Paletthubwagen
Artikel-Nr.:
     103-520042
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     BT36111552BPP
EAN/GTIN:
     4016873000036
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Paletthubwagen, BT-Lifter mit QuickLift-Hydraulikeinheit, Räder Polyurethan.

QuickLift spart Zeit und Kraft. Spurlose Lenkräder und Lastrollen für empfindliche Böden. Tragfähigkeit 2300 kg. Hohe Qualität und Langlebigkeit. Geeignet für Europaletten und vielseitige Materialtransporte. BT-Senkkontrolle für sanftes und präzises Absetzen von Lasten.

Der Paletthubwagen Toyota mit QuickLift-Hydraulikeinheit und einer Tragfähigkeit von 2300 kg bietet hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Der integrierte Schnellhub spart Zeit und Kraft, um Lasten zum Transport anzuheben. Schon nach 2 x Pumpen ist die Palette bodenfrei, und mit nur 4 x Pumpen erreichen Sie die maximale Hubhöhe. Der QuickLift ist bis zu einer Traglast von 150 kg aktiv. Leichtes Lenken gelingt mit dem kugelgelagerten Radsatz und Axiallager. Die BT-Senkkontrolle gewährleistet ein sanftes und präzises Absetzen von Lasten, während der patentierte temperaturunempfindliche Polymer-Deichselgriff eine komfortable Handhabung in verschiedenen Arbeitsumgebungen bietet. Dieser Hubwagen ist mit 10 - 12 Schmiernippeln ausgestattet, die eine leichte und leise Funktion ermöglichen. Die Polyurethan-Lenkräder hinterlassen keine Spuren und eignen sich ideal für empfindliche Böden, während die Tandem-Lastrollen eine problemlose Nutzung auf unebenem Terrain ermöglichen. Aus europäischer Produktion stammend, bietet der Paletthubwagen BT mit QuickLift-Hydraulikeinheit von Toyota vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Lagern, Versandlogistik und Fertigungen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2300 kg
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
156 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Länge:
1515 mm
Tragbreite:
520 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150, gabelhubwagen, gabelhubwagen toyota, Toyota, 520042 49, Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Palettenheber, Palettenhubwägen, Palettenwagen, Palettenwägen, Paletthubwägen, Palettrolli
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
7
Frei Haus
ab € 502,71*
€ 578,94*
€ 4,95*
ab € 505,50*
€ 579,49*
Frei Haus
ab € 629,70*
€ 715,96*
19 Tage
21
Frei Haus
ab € 890,51*
€ 990,67*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,94*
€ 688,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,91*
€ 679,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,58*
€ 648,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,27*
€ 631,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,71*
€ 598,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toyota Material Handling
Option Handbremse für LHM230, HHL/HHM
ab € 440,30*
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 99,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.