Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niederhubwagen mit Gabel, Plattform, Tragfähigkeit 500 kg, Hubbereich 90 - 830 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niederhubwagen mit Gabel, Plattform
Niederhubwagen mit Gabel, Plattform
Niederhubwagen mit Gabel, Plattform
Niederhubwagen mit Gabel, Plattform
Artikel-Nr.:
     103-519992
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     F-519992-PX002
EAN/GTIN:
     4260285072536
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Niederhubwagen mit Gabel, Plattform, Tragfähigkeit 500 kg, Hubbereich 90 - 830 mm.

Kräftiger Schiebebügel und Hydraulik mit Fußbedienung. Sehr niedrige Bauhöhe für einfache Palettenaufnahme bzw. Plattformbeladung. Separate, schnell montierbare Plattform im Lieferumfang enthalten. Stufenlose Handabsenkung.

Last mit Palette oder Plattform aufnehmen und in gehobenem Zustand verfahren.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Hubbereich:
90 - 830 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1550 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Plattformoberfläche:
pulverbeschichtet
Plattformfarbe:
reinorange RAL 2004
Schiebebügelausführung:
starr
Weitere Suchbegriffe: hub-plattformwagen seco, hub plattformwagen, hubtischwagen trgf.500kg, 519992 49, Hebegerät, Hebegeräte, Hubgerät, Hubgeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtischwägen, Hubwagen, Hubwägen, Niederhubwagen, Plattformwagen, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.152,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,53*
€ 1.589,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,42*
€ 1.540,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.281,48*
€ 1.524,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,80*
€ 1.472,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,56*
€ 1.425,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,81*
€ 1.371,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.