| |
|
| Artikel-Nr.: 103-519985 Herst.-Nr.: F-519985-PX003 EAN/GTIN: 4260285072512 |
| |
|
| | |
| Hubplattformwagen Standard, Tragfähigkeit 1000 kg, Hubbereich 425 - 1225 mm.
Tragfähigkeit 1000 kg. Heben, senken, transportieren. Immer die richtige Arbeitshöhe.
Anheben durch Pumppedal, stufenlose Handgriffabsenkung. Langlebige und ausgereifte Geräte. Servicefreundlich, mit Inspektionsstützen. Gestell pulverbeschichtet, signalblau RAL 5005. 2 Lenkräder mit Fußschutz beim Griffbügel und 2 Bockrollen. Lenkräder mit Doppelstopp. Plattform pulverbeschichtet, reinorange RAL 2004.
Die Hub-Plattformwagen sind auf Langlebigkeit und falls erforderlich auf Servicefreundlichkeit ausgelegt. Alle Tische entsprechen voll den europäischen Sicherheitsvorschriften. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Hubbereich: | 425 - 1225 mm | Gesamtlänge: | 1350 mm | Gesamtbreite: | 800 mm | Plattformmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet | Plattformfarbe: | reinorange RAL 2004 | Schiebebügelausführung: | starr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattform Scherenhubwagen, hub-plattformwagen seco, hub plattformwagen, scherenhubtischwagen tragfähigkeit 1000 kg, 519985 49, Hebegerät, Hebegeräte, Hubgerät, Hubgeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtischwägen, Hubwagen, Hubwägen, Plattformwagen, Plattformwägen, Scherenhubtisch, Scherenhubtische |
| | |
| |