Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahnenmast PRESTIGE, ohne Ausleger, Höhe über Flur 8 m, Ø 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Fahnenmast PRESTIGE
Alu-Fahnenmast PRESTIGE
Alu-Fahnenmast PRESTIGE
Alu-Fahnenmast PRESTIGE
Artikel-Nr.:
     103-518989
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     6-109-10-08000-0004
EAN/GTIN:
     4046675182128
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
Alu-Fahnenmast PRESTIGE, ohne Ausleger, Höhe über Flur 8 m, Ø 100 mm.

Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut. Rücklaufsperre serienmäßig. Hissbarer Drehausleger nachrüstbar. Witterungsbeständiges, eloxiertes Aluminium. Zylindrisch, statisch optimiertes Doppelkammerprofil. Innenliegende Kurbelhissvorrichtung. Mastbeschläge aus Edelstahl. Serienmäßig abschließbar.

Verstellbare Kunststoffgleiter für unterschiedliche Fahnengrößen. Standard-Mastkopf: rund, anthrazit. Lieferung inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil. Mit Spezialkurbel Spezialkurbel für ein einfaches und schnelles Beflaggen. Nach Entnahme der Spezialkurbel verschließt sich die Hissvorrichtung und schützt so die Fahne vor einem möglichen Diebstahl.

Weitere Ausführungen von Fahnenmasten sowie diverse Möglichkeiten zur Bodenmontage auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
8 m
Ausstattung d. Fahnenmasten:
inkl. Bodenhalterung
Mastaufbau:
ohne drehbaren Ausleger
Material:
Aluminium, eloxiert
Transportlänge:
8.7 m
Durchmesser:
100 mm
Bodenhalterung:
mit Zentrierkeil
Produkttyp:
Fahnenmasten
Weitere Suchbegriffe: fahnenmast mit ausleger 8m, bodenhalterung fahnenmast, fahnenmast 8m, Mannus, 518989 49, Fahnenmasten, Fahnenstange, Fahnenstangen, Flaggenmast, Flaggenmasten, Mast, Masten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 629,56*
€ 716,78*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,09*
€ 746,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,55*
€ 746,68*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 686,07638*
€ 756,87638*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,13*
€ 789,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,68*
€ 888,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,41*
€ 859,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 715,19*
€ 851,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,71*
€ 837,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,22*
€ 817,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,55*
€ 782,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 766,50*
Ähnlich
Mannus
6-540-10-06000-0003
ab € 395,75*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 651,70*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 668,22*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-06000-0003
ab € 311,26*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 365,07*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 411,89*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-09000-0003
ab € 552,29*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-10000-0008
ab € 940,19*
Ähnlich
Mannus
6-019-10-07000-0007
ab € 594,51*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-08000-0009
ab € 755,71*
Ähnlich
Mannus
6-019-10-08000-0007
ab € 661,40*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-09000-0007
ab € 823,97*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.132,59*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.262,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.