Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klapptritt D60 StandardLine, Doppelstufen-Klapptritt, Tragfähigkeit 150 kg, 2 x 3 Stufen, Tritthöhe 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Klapptritt D60 StandardLine
Alu-Klapptritt D60 StandardLine
Alu-Klapptritt D60 StandardLine
Artikel-Nr.:
     103-517775
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4443-701
EAN/GTIN:
     4007126002471
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Alu-Klapptritt D60 StandardLine, Doppelstufen-Klapptritt, Tragfähigkeit 150 kg, 2 x 3 Stufen, Tritthöhe 600 mm.

Rutschfeste Stufen mit Spezial-Riffelung. Standsicher durch Sperrmechanik. Einfach zu verstauen und transportieren.

Komplett aus Aluminium - leicht, handlich und besonders flexibel. Beidseitig besteigbar. Stufentiefe 80 mm. Einfach zu verstauen und transportieren.

Für den gelegentlichen Einsatz im Büro.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klapptritte
Stufentiefe:
80 mm
Eigenschaft:
klappbar
Aufstieg:
beidseitig
Stufen inkl. Plattform:
2x3 Stück
Plattformhöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Klapptreppe, Klapptritt, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, haushaltsleiter hailo, alu stehleiter, klapptritt 3 stufen, Hailo, 517775 49, Alu-Klapptritt, Alu-Klapptritte, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumtreppe, Aluminium-Treppe, Aluminiumtreppen, Aluminium-Treppen, Aluminiumtritt, Aluminium-Tritt, Aluminiumtritte, Aluminium-Tritte, Alutreppe, Alu-Treppe, Alutreppen, Alu-Treppen, Alutritt, Alu-Tritt, Alutritte, Alu-Tritte, Klapptritte, Multifunktionsklapptritt, Multifunktionsklapptritte, Steighilfe, Steighilfen, Treppe, Treppen, Tritt
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 41,27*
€ 55,05*
1 Tag
44
€ 5,49*
ab € 46,88*
€ 58,09*
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 49,43*
€ 60,80*
€ 4,00*
ab € 57,63*
€ 65,24*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,51*
€ 73,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4442-701
ab € 33,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.