Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klapptritt D60 StandardLine, Doppelstufen-Klapptritt, Tragfähigkeit 150 kg, 2 x 2 Stufen, Tritthöhe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Klapptritt D60 StandardLine
Alu-Klapptritt D60 StandardLine
Alu-Klapptritt D60 StandardLine
Artikel-Nr.:
     103-517774
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4442-701
EAN/GTIN:
     4007126002464
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Alu-Klapptritt D60 StandardLine, Doppelstufen-Klapptritt, Tragfähigkeit 150 kg, 2 x 2 Stufen, Tritthöhe 400 mm.

Rutschfeste Stufen mit Spezial-Riffelung. Standsicher durch Sperrmechanik. Einfach zu verstauen und transportieren.

Komplett aus Aluminium - leicht, handlich und besonders flexibel. Beidseitig besteigbar. Stufentiefe 80 mm. Einfach zu verstauen und transportieren.

Für den gelegentlichen Einsatz im Büro.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klapptritte
Stufentiefe:
80 mm
Eigenschaft:
klappbar
Aufstieg:
beidseitig
Stufen inkl. Plattform:
2x2 Stück
Plattformhöhe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Klapptreppe, Klapptritt, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-stehleiter hailo 2 stufig, alu stehleiter, alu-stehleiter hailo, Hailo, 517774 49, Alu-Klapptritt, Alu-Klapptritte, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumtreppe, Aluminium-Treppe, Aluminiumtreppen, Aluminium-Treppen, Aluminiumtritt, Aluminium-Tritt, Aluminiumtritte, Aluminium-Tritte, Alutreppe, Alu-Treppe, Alutreppen, Alu-Treppen, Alutritt, Alu-Tritt, Alutritte, Alu-Tritte, Klapptritte, Multifunktionsklapptritt, Multifunktionsklapptritte, Steighilfe, Steighilfen, Treppe, Treppen, Tritt
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,95*
ab € 36,59*
€ 46,52*
2 Tage
42
€ 5,49*
ab € 36,51*
€ 46,54*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 37,59*
€ 47,66*
€ 5,95*
ab € 38,24*
€ 49,61*
Lager 103
80
Frei Haus
ab € 48,26*
€ 59,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4443-701
ab € 47,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.