Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsdrehstuhl, Stoffbezug schwarz, Stahlrohr-Fünffußgestell, mit Bodengleitern und Fußring.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Arbeitsdrehstuhl
ESD-Arbeitsdrehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-517254
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9651E-9801
EAN/GTIN:
     4016849305172
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ESD-Arbeitsdrehstuhl, Stoffbezug schwarz, Stahlrohr-Fünffußgestell, mit Bodengleitern und Fußring.

ESD-Ausführung nach DIN EN 61340-5-1. Sitz und Rückenlehne komplett ableitfähig (Stoffbezug schwarz). Stahlrohr-Fünffußgestell.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußring
Sitzmechanik:
Rückenlehnenneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Stoff
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhenverstellbereich:
580 - 850 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,26*
€ 296,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,74*
€ 296,48*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,49*
€ 308,75*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,66*
€ 309,63*
€ 4,80*
ab € 268,69*
€ 323,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,75*
€ 367,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,69*
€ 360,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,06*
€ 335,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,49*
€ 304,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 71,52*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.