Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletthubwagen mit LCD-Anzeige, Tragfähigkeit 2000 kg, Hubbereich 90 - 205 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletthubwagen mit LCD-Anzeige
Paletthubwagen mit LCD-Anzeige
Paletthubwagen mit LCD-Anzeige
Artikel-Nr.:
     103-515962
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     VHB 2T1
EAN/GTIN:
     4045761086258
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Paletthubwagen mit LCD-Anzeige, Tragfähigkeit 2000 kg, Hubbereich 90 - 205 mm.

Zur Kontrolle gelieferter Ware nach Gewicht oder Stückzahl. Bestimmen des Versandgewichts. Kommissionieren über Gewichtskontrolle. Außergewöhnlich präzise - die maximale Abweichung ist 0,1 %.

Feste Skaleneinteilung. 1-kg-Schritte von 0 bis 2000 kg. Betriebsdauer bis zu 80 Stunden bzw. 1700 Wiegevorgänge ohne Nachladen. Abschaltautomatik nach 3 Minuten zur Batterieschonung. Batteriekapazitätsanzeige am Display. Lieferung inkl. handelsüblicher Batterien 4 x 1,5 V Typ AA. QuickLift - 5 x pumpen und die maximale Hubhöhe ist erreicht.* Geschützt eingebaute Wiegetechnik für lange Lebensdauer. Die Anzeigegeräte entsprechen der Schutzart IP65. Die Wiegezellen sind sicher in den Gabeln integriert und entsprechen der Schutzart IP67. Lenkräder aus Vollgummi, Ø x Breite 180 x 40 mm. Lastrollen, Tandem aus Polyurethan, Ø 70 mm. Gewicht 110 kg. Farbe Melonengelb RAL 1028, schwarz. Anzeigegerät Extragroße LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 28 mm. Automatische Nullstellung. Manuelle Tara-Eingabe für Vorabzug eines bekannten Behältergewichts. Einzelne Wiegevorgänge können zu einem Gesamtgewicht addiert werden. Weiteres Summieren auch nach Ausschalten der Waage möglich, gespeicherte Werte bleiben erhalten.

Schutzart IP IP65: Schutz gegen Staubeintritt und Strahlwasser. IP67: Schutz gegen Staubeintritt, Wasser und kurzzeitiges Untertauchen.

Auf Anfrage erhalten Sie den Paletthubwagen auch in DKD-zertifizierter Ausführung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Lastschwerpunkt:
600 mm
Hubbereich:
90 - 205 mm
Länge:
1560 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
180 mm
Tragbreite:
555 mm
Lenkeinschlag:
206 °
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, palettenhubwagen 2000 kg, gabelhubwagen, KERN, 515962 49 (wgh2), Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Industriewaage, Industriewaagen, Palettenheber, Palettenhubwägen, Paletthubwägen, Paletthubwagen mit Waage, Palettrolli, Waage, Waagen, Wägehubwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.194,01*
€ 1.256,32*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.195,84*
€ 1.256,34*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.229,18*
€ 1.282,80*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.218,98*
€ 1.282,80*
Lager 103
2
Frei Haus
ab € 1.373,65*
€ 1.462,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,98*
€ 1.740,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,59*
€ 1.705,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.419,26*
€ 1.688,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,87*
€ 1.664,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,45*
€ 1.642,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.373,65*
€ 1.634,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.373,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-131
ab € 201,60*
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 70,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.