Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN EMB 200 2 Schulwaage 0,01g 200g Feinwaage Laborwaage Kompaktwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN EMB 200 2 Schulwaage 0,01g 200g Feinwaage Laborwaage Kompaktwaage
KERN EMB 200 2 Schulwaage 0,01g 200g Feinwaage Laborwaage Kompaktwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-EMB 200-2
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 200-2
EAN/GTIN:
     4045761068469
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage

Kern - EMB 200-2 - Schulwaage 0,01 g : 200 g

|- Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 12 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar|- Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren|- Besonders flache Bauweise|- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße|- Modell KERN EMB 500-1BE als Spezialversion Black Edition erhältlich|Technische Daten|- Abmessungen Wägeplatte (Kunststoff)|- Ø 82 mm|- Ø 105 mm|- BxT 150 mm|- Abmessungen Gehäuse BxTxH 170x240x39 mm|- Nettogewicht ca. 0,5 kg|- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 200 g
Ablesbarkeit [d]: 10 mg
Reproduzierbarkeit: 10 mg
Linearität: 20 mg
Abmessungen (BxTxH): 170 mm x 240 mm x 39 mm
Material Wägeplatte: Kunststoff
Abmessugen Wägefläche (Ø): 105
Ziffernhöhe: 1500 cm
Einheiten: g ozt dwt oz
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 500 g

Dimensions packaging (WxDxH): 226 mm x 265 mm x 67 mm
Dimensions housing (WxDxH): 170 mm x 240 mm x 39 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 111,16*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 95,45*
€ 112,77*
Lager 3EH3T
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,68*
€ 112,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,59*
€ 116,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,70*
€ 118,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 95,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,97*
Zubehör
Kern & Sohn
440-902
ab € 21,09*
Zubehör
Kern
347-07
ab € 13,43*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 69,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.