Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel-Wandascher aus Edelstahl, zur Wandmontage, HxBxT 280 x 260 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugel-Wandascher aus Edelstahl
Kugel-Wandascher aus Edelstahl
Kugel-Wandascher aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-512562
Herst.-Nr.:
     43400
EAN/GTIN:
     4030695434008
Suchbegriffe:
Kinderstuhl
Kugelaschenbecher
Kugelascher
Sicherheits-Ascher
Kugel-Wandascher aus Edelstahl, zur Wandmontage, HxBxT 280 x 260 x 300 mm.

Glänzende, leicht zu öffnende Edelstahlkugel zur Sandbefüllung. Zum Entleeren wird die Ascherkugel einfach abgenommen.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Befestigungsart:
Wandmontage
Höhe:
280 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher edelstahl eckig, kinderstuhl, var kugelaschenbecher, VAR, 512562 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Edelstahl-Ascher, Zigarettensammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,11*
€ 112,54*
€ 4,95*
ab € 107,46*
€ 135,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 107,15*
€ 135,77*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 110,03*
€ 147,03*
Frei Haus
ab € 134,18*
€ 168,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.