| |
|
| Artikel-Nr.: 328-16017 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030695434008 |
| |
|
| | |
| - Volumen: 5 Liter
- Maße (Ø x H x T): 260 x 280 x 300 mm
- Material: Edelstahl
- Montage: zur Wandbefestigung
- inkl. Kippensieb, Montagematerial
und Piktogramm | - hochwertige Optik durch attraktives Design
- stabile und funktionale Konstruktion
| Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör). Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Höhe: | 280 mm | Material: | Edelstahl | Volumen: | 5 Liter | Form: | Rund | Serie: | Cubo | Befestigung: | zur Wandmontage | Lieferumfang: | inkl. Kippensieb, Montagematerial und Piktogramm | Einsatzbereich: | Innen & Außen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher edelstahl eckig, kugelaschenbecher, var kugelaschenbecher, Aschenbecher, Ascher, Standascher, Zigarettenascher, Cubo, Julio, VAR |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,72* | € 105,54* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 110,76* | € 139,62* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 110,52* | € 139,62* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 109,77* | € 147,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,98* | € 168,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|