Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmattenrahmen Winkelf.Alu.L585xB985mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9165471295
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     38230
EAN/GTIN:
     4260061893942
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bürstenfussmatte
Bürstenmatten
Aluminium-Rahmen · passende Ergänzung für die Fußmatten · Aluminium-Rahmen für die lose (abgeschrägter Rahmen) oder feste Verlegung (Winkelrahmen) Rutschfest durch bodenseitig eingeschobene Gummileisten · Winkelrahmen zum bündigen Bodeneinsatz bei fester Verlegung · der Untergrund sollte fest und eben sein
Weitere Informationen:
Breite:
985 mm
Länge:
585 mm
Ausführung:
Winkelform
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fußmattenrahmen, Winkelrahmen, arbeitsplatzmatte miltex, bürstenfußmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,04*
€ 95,64*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,22*
€ 96,10*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,45*
€ 101,10*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,46*
€ 101,48*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,03*
€ 112,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
38030
ab € 292,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.