| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1345930 Herst.-Nr.: 38230 EAN/GTIN: 4260061893942 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Rahmen · passende Ergänzung für die Fußmatten · Aluminium-Rahmen für die lose (abgeschrägter Rahmen) oder feste Verlegung (Winkelrahmen) Rutschfest durch bodenseitig eingeschobene Gummileisten · Winkelrahmen zum bündigen Bodeneinsatz bei fester Verlegung · der Untergrund sollte fest und eben sein Weitere Informationen: | | Breite: | 985 mm | Länge: | 585 mm | Ausführung: | Winkelform | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 71,04* | € 95,64* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,22* | € 96,10* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 78,45* | € 101,10* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,46* | € 101,48* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,03* | € 112,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|