| |
|
| Artikel-Nr.: 103-493719 Herst.-Nr.: BB400AG200 EAN/GTIN: 4014296957319 |
| |
|
| | |
| Netz-Stapelstuhl, Freischwinger, VE 2 Stk, Sitz schwarz, Gestell schwarz.
Rückenlehne mit Netzbespannung. Mit schwarzen Armlehnen. Bis zu sechs Stühle stapelbar. Verpackungseinheit 2 Stück.
Mit ergonomisch geformter Rückenlehne mit Netzbespannung in schwarzem Kunststoffrahmen, bequem gepolstertem Muldensitz und schwarzen Kunststoff-Armlehnen. Bezug aus 100% Polypropylen. Stabiles Stahlrohrgestell, Ø 25 mm, mit Kunststoffgleitern. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 470 x 480 x 480 mm. Verpackungseinheit 2 Stück. Klassischer Schwinger-Besucherstuhl in trendigem Design. Besucherstuhl mit Schwingergestell in Stahl, Durchmesser 25 mm mit Kunststoffgleitern.
Boden bis Oberkante Armlehne 680 mm.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Sitzflächen- und Lehnenfarbe: | schwarz | Sitzflächen- und Lehnenmaterial: | 100% Polypropylen, 100% Polyester | Gestellfarbe: | schwarz | Gestellmaterial: | Stahlrohr, pulverbeschichtet | Gestellausführung: | Freischwinger | Armlehnenausführung: | Kunststoffarmlehnen | Armlehnenfarbe: | schwarz | Sitzhöhe: | 470 mm | Sitzbreite: | 480 mm | Sitztiefe: | 480 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, freischwinger leder schwarz, freischwinger, Topstar, 493719 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwingerstühle, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| |