Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-490836 Herst.-Nr.: 125-0586 EAN/GTIN: 8717496336095 |
| |
|
| | |
| Zeiterfassungsgerät TIMEMOTO, TM-626, Fingerabdruck, RFID, PIN.
Identifizierung per Fingerabdruck, RFID und PIN. Zeiterfassung Komplettsystem: Terminal, inklusive 30-tägigem Testaccount Cloud Plus Plan. Bis zu 200 Benutzer / 10.000 Zeiteinträge. Schnell-Authentifizierung. Verbindung über USB-Host, Ethernet (LAN) und Wi-Fi-Anschluss. Tasten mit guter Haptik. 2,8''-TFT-Farbdisplay.
Das Zeiterfassungssystem bietet eine effiziente und zuverlässige Anwesenheitsaufzeichnung für Unternehmen mit bis zu 200 Mitarbeitern. Entspricht der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO/GDPR). Ausgestattet mit einem 2,8''-TFT-Farbdisplay, 1 GHz Dual-Core Prozessor sowie einem integrierten RFID-Lesegerät. Erfasst und berechnet Arbeits- oder Projektstunden, Überstunden und Abwesenheit. Verbindung über WLAN, Ethernet (LAN) oder USB-Host. Netzanschluss: AC-Adapter (110 - 240 V) Ausgang: 12 V / 1,5 A Abmessung: HxBxT 215 x 99,5 x 44,3 mm Im Lieferumfang enthalten: Zeiterfassungsgerät, Netzteil, 5 RFID-Ausweise, Vorrichtung zur Wandbefestigung.
Nach Inbetriebnahme Ihres Zeiterfassungsterminals können Sie 30 Tage den umfangreichen TimeMoto Cloud Plus Plan kostenlos testen. Im Anschluss können Sie sich für einen TimeMoto Cloud Plan (Core, Essential, Plus - jeweils im Monats- oder Jahresabo) entscheiden oder Sie nutzen die optionale TimeMoto PC Plus Software (Erwerb einer Einzellizenz). Weitere Informationen: | | Höhe: | 215 mm | Breite: | 99.5 mm | Tiefe: | 44.3 mm | Gehäusematerial: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.47 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RFID-Lesegerät, RFID-Leser, RFID-Scanner, Wand-Uhr, Wanduhr, Zeiterfassung, Zeiterfassungssystem, Zeiterfassungs-Systeme Zubehör, Zeiterfassungssoftware, fingerprint scanner, Safescan, 490836 49, Arbeitszeiterfassung, Stempeluhr, Stempeluhren, Zeiterfassungen, Zeiterfassungsgerät, Zeiterfassungsgeräte, Zeiterfassungssysteme |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 305,46* | € 346,11* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 300,46* | € 346,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 323,95* | € 365,02* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 325,22* | € 365,29* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 361,37* | € 413,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|